Referencias
Festo:LRS-1-D-O-MAXI
Rubix:798200680000
fabricante:194667
EAN:4052568154035

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Documentos
Detalles de producto : LRS-1-D-O-MAXI
Regulador de presión LRS-1-D-O-MAXI con cabezal regulador bloqueable, presión de trabajo de hasta 12 bar. Tamaño=Maxi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo integrado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Regulador de pistón pilotado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1424,5 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,38 € Sin IVA
/ unidad
442,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días