Referencias
Festo:SFAW-100-TG1-E-PNLK-PNVBA-M12
Rubix:799264142000
fabricante:8036877
EAN:4052568285333
Documentos
Detalles de producto : SFAW-100-TG1-E-PNLK-PNVBA-M12
Sensor de caudal SFAW-100-TG1-E-PNLK-PNVBA-M12 Para medir y supervisar el caudal, el volumen y la temperatura de medios líquidos, rango de medición del caudal 100l/min. Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (ver declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=Conforme a RoHS, Variable medida=(* Caudal , * Temperatura), Dirección del flujo=(* Unidireccional, * P1 -> P2)
Sensor de caudal SFAW-100-TG1-E-PNLK-PNVBA-M12 8036877
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,39 € Sin IVA
/ unidad
438,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días