VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4N
Regulador de presión proporcional VPPM
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4N
Rubix:799269882000
fabricante:542238
EAN:4052568180119

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4N
Regulador de presión proporcional VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4N con especificación de consigna eléctrica y circuito de control en dos etapas para una característica de regulación estable y precisa. Diámetro nominal, presurización=6 mm, Diámetro nominal, escape=4,5 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 555,7 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
527,03 € Sin IVA
/ unidad
637,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días