Referencias
Festo:LRS-3/8-D-O-I-MINI
Rubix:798200664000
fabricante:194621
EAN:4052568153595

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Documentos
Detalles de producto : LRS-3/8-D-O-I-MINI
Regulador de presión LRS-3/8-D-O-I-MINI con mayor caudal de retorno, con cabezal regulador bloqueable, presión de trabajo hasta 12 bar. Tamaño=Mini, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con cierre integrado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Regulador de diafragma controlado directamente
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 522 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,30 € Sin IVA
/ unidad
261,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días