Referencias
SMC:AR25-F02E-B
Rubix:799080511000
fabricante:AR25-F02E-B
EAN:3618035565189

Resumen técnico
| Tipo | tamaño del cuerpo: 25 |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : AR25-F02E-B <<DESCATALOGADO>>
La serie AR-B de reguladores ofrece una excelente relación calidad-precio y un aspecto limpio, con una selección de rangos de presión para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones. La palanca de bloqueo evita cambios de ajuste accidentales. El diseño modular de la serie AR puede conectarse a otras unidades de tratamiento de aire SMC.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regulador y Regulador con función de flujo inverso
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 218 g |
|---|---|
| Tipo | tamaño del cuerpo: 25 |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1000 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días