Referencias
SMC:AS1201FM-M5-04
Rubix:751600677043
fabricante:AS1201FM-M5-04
EAN:3618035548373
Documentos
Detalles de producto : AS1201FM-M5-04
Cuando se requiere un ajuste fino para controlar actuadores a velocidades muy bajas, como en la manipulación de material frágil o el control suave de procesos, la serie "-FM" ha sido diseñada exclusivamente para satisfacer este requisito. El área efectiva de la sección de paso se ha reducido a 1/10 de la de la serie estándar, pero conserva 10 vueltas de la aguja de ajuste (20 vueltas en el tamaño M5). Esta serie se suministra completa con racores One-Touch y está disponible en construcción de codo y de tipo universal. Actualmente disponible en métrico para adaptarse a tamaños de tubo de 3,2 mm a 10 mm de diámetro exterior, y tamaños de rosca de M5 a ¼ R(PT)
AS2*2/3*1FM, Regulador de caudal, Baja velocidad, Instantáneo, Codo y universal, Cuerpo de resina
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | macho |
|---|---|
| Tipo | limitador de caudal as1201fm-m5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,85 € Sin IVA
/ unidad
11,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días