AS4001FG-10

controlador de velocidad serie AS-FG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS4001FG-10
Rubix:799255412000
fabricante:AS4001FG-10
EAN:3618035532631
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorgas 1/2' macho
Tipocontrolador

Documentos

Detalles de producto : AS4001FG-10


El uso de controladores de caudal SMC con racores integrados reduce el tiempo y la altura de instalación, y permite diseños de máquina más compactos. El cuerpo de estos controladores de caudal puede girarse, lo que facilita la instalación. Disponibles con roscas desde M3 hasta 1/2 pulgada (NPT) y mm R(PT), con diámetros exteriores de tubo de 3,2 a 12 mm (mm) y de 1/8 a 1/2 (pulgada), en versiones acodadas o rectas (mayor flexibilidad) y con ajuste en la entrada o en la salida, estos controladores de caudal han sido diseñados para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
serie de limitador de caudal as

Información técnica


Atributos
Tipo de racorgas 1/2' macho
Tipocontrolador
29,19 € Sin IVA
/ unidad
35,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días