AS2201F-01-08SD

Regulador de velocidad Serie AS

Ver información técnica

Referencias

SMC:AS2201F-01-08SD
Rubix:751601659043
fabricante:AS2201F-01-08SD
EAN:3618035543835
AS*1F-D, Speed Contoller, One-touch Fitting, Flat Head Screwdriver Adjusting

Resumen técnico

Tipo de racorgas 1/8' rosca externa
Tipolimitador de caudal

Detalles de producto : AS2201F-01-08SD


Los reguladores de velocidad de la serie AS con ajuste a prueba de manipulación y por destornillador están disponibles en modelos codo, universales o en línea. Tanto los tipos con ajuste por destornillador como a prueba de manipulación evitan el funcionamiento involuntario, pero el tipo a prueba de manipulación ofrece una protección adicional al requerir una herramienta especial para los ajustes. La serie AS es adecuada para su uso en salas limpias donde el polvo procedente de la decoloración y la oxidación de materiales de cobre es inaceptable.
AS*1F-D, Regulador de velocidad con ajuste con destornillador

Información técnica


Atributos
Tipo de racorgas 1/8' rosca externa
Tipolimitador de caudal
10,84 € Sin IVA
/ unidad
13,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días