AS2301FS1-01-04S 01601054

Regulador de velocidad

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS2301FS1-01-04S
Rubix:798722503000
fabricante:AS2301FS1-01-04S
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racoruniversal
Tiporegulador de caudal de aire (regulador de velocidad) con indicador
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS2301FS1-01-04S 01601054


El uso de reguladores de caudal SMC con racores de inserción instantánea integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2, tanto en pulgadas (NPT) como métricos R(PT), y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm DE (métrico) y de 1/8 a 1/2 DE (pulgadas), y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad) y regulación a la entrada y a la salida, estos reguladores de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
•Tamaño de puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Tubo aplicable D.E.: Ø 3,2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"
•Rango de presión de funcionamiento: 0,1 a 1 MPa.

Serie limpia: Ninguna
Tamaño del cuerpo: 2 (1/8, 1/4)
Tipo: 3 (Universal)
Tipo de control: 0 (Regulación a la salida)
Dirección del indicador: 1 (180°)
Rosca: R (o Ninguna)
Tamaño de puerto: 01 (1/8)
Ancho de llave: 9 mm (o Ninguno
Tubo: 04 (ø4)
Junta: S (con sellador)
Fabricado bajo pedido: Ninguno

Cualidades

•El tamaño compacto ahorra espacio
La velocidad puede controlarse con precisión incluso a bajas velocidades
La velocidad constante se ajusta fácilmente
El retenedor evita la pérdida accidental de la aguja

Aplicaciones

Aplicaciones de servicio pesado

Información técnica


Atributos
Tipo de racoruniversal
Tiporegulador de caudal de aire (regulador de velocidad) con indicador
Materiallatón (niquelado químicamente, níquel sin electrolisis) y piezas metálicas de pbt
Flujo15000 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas-fs
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
16,08 € Sin IVA
/ unidad
19,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días