Referencias
SMC:AS3201F-03-12SA
Rubix:798398383000
fabricante:AS3201F-03-12SA
EAN:3618035535397

Resumen técnico
| Tipo de racor | racor push-in (one-touch) / racor roscado r(pt) – estrangulador de escape (codo) |
|---|---|
| Tipo | as3201f-03-12sa |
Documentos
Detalles de producto : AS3201F-03-12SA
El uso de los reguladores de caudal de SMC con racores integrados reduce los tiempos de instalación, la altura de montaje y permite diseñar máquinas más compactas. El cuerpo de estos reguladores de caudal puede pivotar, lo que facilita la instalación. Disponible con roscas desde M3 hasta 1/2 en pulgadas (NPT) y en mm R(PT), con diámetros exteriores de tubo desde 3.2 a 12 mm (mm) y de 1/8 a 1/2 (en pulgadas), en versión en ángulo o recta (mayor flexibilidad) y ajuste en la admisión o en el escape, estos reguladores de caudal han sido diseñados para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
AS*2/3*1F-A, Regulador de caudal con conexión instantánea, Modelo con enclavamiento, Tipo Codo/Universal
Cualidades
Rotación de 360°. Pulsador bloqueable.
Aplicaciones
Apto para tubos de poliuretano y nylon.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | racor push-in (one-touch) / racor roscado r(pt) – estrangulador de escape (codo) |
|---|---|
| Tipo | as3201f-03-12sa |
| Material | brass (chemically nickel-plated), pbt |
| Flujo | 55200 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,43 € Sin IVA
/ unidad
19,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días