MS6-LRPB-1/2-D5-A8

MS6-LR Válvula reguladora de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS6-LRPB-1/2-D5-A8
Rubix:798200080000
fabricante:534917
EAN:4052568168698
MS6-LRPB-1/2-D5-A8 Precision pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.1 bar
Presión de servicio máx.4 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS6-LRPB-1/2-D5-A8


Regulador de presión de precisión MS6-LRPB-1/2-D5-A8, reguladores controlados indirectamente, presión de trabajo hasta 4 bar. Tamaño=6, Serie=MS, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Regulador de diafragma de precisión pilotado

Información técnica


Atributos
Peso neto1018 g
Presión de servicio mín.0.1 bar
Presión de servicio máx.4 bar
234,82 € Sin IVA
/ unidad
284,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días