Referencias
Festo:SFAM-90-15000L-TG112-2SA-M12
Rubix:799264151000
fabricante:573356
EAN:4052568219871

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
Documentos
Detalles de producto : SFAM-90-15000L-TG112-2SA-M12
Sensor de caudal SFAM-90-15000L-TG112-2SA-M12 Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marcado CE (véase la declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=Cumple con RoHS, Variable medida=(* Caudal , * Consumo), Dirección del flujo=(* Unidireccional, * De izquierda a derecha)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4462 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1084,37 € Sin IVA
/ unidad
1312,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días