VPPL-3Q-3-0L40H-A4-A-S1-1
VPPL Válvula reguladora proporcional de presión
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VPPL-3Q-3-0L40H-A4-A-S1-1
Rubix:799264765000
fabricante:1635981
EAN:4052568263768
Documentos
Detalles de producto : VPPL-3Q-3-0L40H-A4-A-S1-1
regulador de presión proporcional VPPL-3Q-3-0L40H-A4-A-S1-1 Diámetro nominal, presión=2,5 mm, Diámetro nominal, salida=2,5 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=(* cualquiera, * preferiblemente vertical)
Prop. Press. Reg. Valve
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.4 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 40 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1743,07 € Sin IVA
/ unidad
2109,11 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días