Referencias
SMC:IR3120-F03
Rubix:751608501043
fabricante:IR3120-F03

Documentos
Detalles de producto : IR3120-F03
Los reguladores de precisión de la serie IR han sido diseñados para ser compactos y ligeros. La presión de ajuste máxima se ha ampliado de 0,7 MPa a 0,8 MPa. El caudal de purga se ha incrementado en casi 5 veces (en comparación con los IR201, IR401 de SMC). El soporte opcional y el manómetro pueden montarse en la parte delantera o trasera de la unidad.
IR1000~3000, Regulador de precisión
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 67x144x66 mm |
|---|---|
| Peso neto | 739 g |
| Tipo | controlador ir3000 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,81 € Sin IVA
/ unidad
264,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días