VVQ2000-80A-1

Juego de juntas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VVQ2000-80A-1
Rubix:751605778043
fabricante:VVQ2000-80A-1
EAN:3618036529425
brand logo

Resumen técnico

Tipojuego de juntas

Documentos

Detalles de producto : VVQ2000-80A-1


Las válvulas VQ son ideales para aplicaciones que requieren alta velocidad, funcionamiento frecuente, tiempo de respuesta estable y larga vida útil. Los innovadores métodos de montaje permiten cambiar las válvulas sin desmontar completamente el colector. Los racores integrados de un solo toque ahorran tiempo y mano de obra en las tuberías.

Cualidades

-Fluido: Aire/Gas Inerte
Rango de Presión Operativa: 0,1 - 0,7mpa
(Tipo Alta Presión 0,8mpa)
Área Efectiva MM 2 (CV): Sello metálico de 2 posiciones 14,4 (0,8);
Sello de goma de 2 posiciones 16,2 (0,9)
Sello metálico de 3 posiciones 12,6 (0,7);
Sello de goma de 3 posiciones 14,4 (0.
Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;
100, 110, 200, 220VAC
Tiempo de respuesta (MS) Estándar 1W, H 1.5w:
Sello metálico 29 o menos;
Sello de goma 34 o menos

Información técnica


Atributos
Tipojuego de juntas
7,66 € Sin IVA
/ unidad
9,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días