Referencias

Festo:CPX-FB36
Rubix:798784820000
fabricante:1912451
EAN:4052568249335
CPX-FB36 Bus node

Resumen técnico

Tiponodo de bus para terminal cpx
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CPX-FB36


Nodo de bus CPX-FB36 para terminal eléctrico modular CPX. Dimensiones An x L x Al=(* (incluido bloque de encadenamiento), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Interfaz de bus de campo=2x zócalo, M12x1, 4 polos, codificación D, Diagnóstico específico del dispositivo=(* Diagnóstico orientado a canales y módulos, * - Subtensión de módulos, * - Memoria de diagnóstico), Soporte de configuración=(* Archivo EDS, * Exportación L5K con CPX-FMT), Configuración de parámetros=(* - Comportamiento del diagnóstico, * - Respuesta a prueba de fallos, * - Forzado de canales, * - Características del modo inactivo, * - Configuración de señales, * - Parámetro del sistema)

Información técnica


Atributos
Peso neto185 g
Tiponodo de bus para terminal cpx
611,35 € Sin IVA
/ unidad
739,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días