VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2

Electroválvula VSNC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2
Rubix:798472354000
fabricante:577295
EAN:4052568225865
VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide de aire
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2


Electroválvula VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2 Función de la válvula=5/2 ó 3/2, convertible, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=32 mm, Caudal nominal estándar=1250 l/min, Presión de servicio=2,5 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)185x80x45 mm
Peso neto444,36 g
Tipoválvula solenoide de aire
88,61 € Sin IVA
/ unidad
107,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días