ARM10-06G

Regulador de colector pequeño ARM10

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ARM10-06G
Rubix:799254840000
fabricante:ARM10-06G
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : ARM10-06G


Las bases para los reguladores de la serie ARM están disponibles de serie en los tamaños 1000 y 2000, y el modelo modular está disponible en los tamaños 2500 y 3000. Los modelos estándar están disponibles con 4 métodos de conexión diferentes y pueden equiparse con una función de reflujo. Los modelos modulares pueden montarse libremente en una estación base y son fáciles de ajustar gracias al nuevo joystick.
ARM10, Bloque de reguladores, pequeño, unitario

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x76x36 mm
Peso neto77 g
Tiporegulador
41,33 € Sin IVA
/ unidad
50,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días