Referencias
Festo:VUWS-L25-M32C-A-G14
Rubix:799147154000
fabricante:575483
EAN:4052568260408

Documentos
Detalles de producto : VUWS-L25-M32C-A-G14
Válvula neumática VUWS-L25-M32C-A-G14 Función de la válvula=3/2 cerrada, monoestable, Tipo de accionamiento=neumático, Tamaño de la válvula=26,5 mm, Caudal nominal estándar=1000 l/min, Presión de servicio=2,5 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 274,15 g |
|---|---|
| Tipo | vuws-l25-m32c-a-g14 pneumatic valve |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,29 € Sin IVA
/ unidad
59,64 € IVA incluido
Entrega estimada (15) días