Referencias

Festo:VMPAL-EG
Rubix:799147428000
fabricante:560956
EAN:4052568055950
brand logo

Resumen técnico

Tipoplaca

Documentos

Detalles de producto : VMPAL-EG


plate VMPAL-EG Pressure regulation range=0,5 - 5 bar, Inlet pressure 1=0,5 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=3, Ambient temperature=-5 - 50 °C, Pneumatic ports 3/5 combined=QS-20
Placa VMPAL-EG Margen de regulación de presión=0,5 - 5 bar, presión de entrada 1=0,5 - 10 bar, clase de resistencia a la corrosión KBK=3, temperatura ambiente=-5 - 50 °C, conexión neumática 3/5 resumida=QS-20

Información técnica


Atributos
Tipoplaca
6,38 € Sin IVA
/ unidad
7,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días