NECA-S1G9-P9-MP1

Conectores de válvula NECA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NECA-S1G9-P9-MP1
Rubix:798203634000
fabricante:548719
EAN:4052568093327
NECA-S1G9-P9-MP1 Multi-pin plug socket

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : NECA-S1G9-P9-MP1


Conector multipolo NECA-S1G9-P9-MP1 Necesario para la válvula de arranque progresivo/escape rápido MS6-SV. Diámetro admisible del cable=5 - 10 mm, Rango de tensión de funcionamiento DC=21,6 - 26,4 V, Tensión nominal de funcionamiento DC=24 V, Carga de corriente admisible a 40°C=1 A, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x120x30 mm
Peso neto85 g
Tiponeca
80,40 € Sin IVA
/ unidad
97,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días