Referencias

Festo:CPX-FB13
Rubix:798195210000
fabricante:195740
EAN:4052568006662
CPX-FB13 Bus node

Resumen técnico

Tiponodo de bus para terminal cpx
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CPX-FB13


Nodo de bus CPX-FB13 para terminal eléctrico modular CPX. Dimensiones An x L x Al=(* (incluido el bloque de encadenamiento), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Interfaz de bus de campo=(* Conector Sub-D, para automontaje, * Conector Sub-D tipo zócalo, 9 contactos, * 2x M12x1, 5 contactos, codificación B), Diagnóstico específico del dispositivo=(* Diagnóstico orientado a canales y módulos, * - Subtensión de módulos, * - Memoria de diagnóstico), Tipos de comunicación=(* DPV0: comunicación cíclica, * DPV1: comunicación acíclica), Soporte de configuración=Archivo de base de datos de dispositivos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)160x160x75 mm
Peso neto181,36 g
Tiponodo de bus para terminal cpx
384,88 € Sin IVA
/ unidad
465,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días