Referencias
Festo:QM-1/2-1/2
Rubix:756101626113
fabricante:2257
EAN:4052568008260

Documentos
Detalles de producto : QM-1/2-1/2
Manguito QM-1/2-1/2 Peso del producto=31 g, Conexión neumática, puerto 1=G1/2, Conexión neumática, puerto 2=G1/2, Nota de materiales=(* Libre de cobre y PTFE, * Conforme a RoHS), Información del material, Manguito=(* Aleación de aluminio forjado, * Anodizado)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 38x27x29 mm |
|---|---|
| Peso neto | 30,8 g |
| Material | aleación de aluminio forjado |
| Conexión 1 | g 1/2 in |
| Perfil | qm |
| Conexión 2 | g 1/2 in |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,83 € Sin IVA
/ unidad
5,84 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días