VABM-B10-20S-G14-3

Regleta de conectores VABM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VABM-B10-20S-G14-3
Rubix:799147227000
fabricante:576418
EAN:4052568262075
brand logo

Resumen técnico

Tiporegleta de bornes p

Documentos

Detalles de producto : VABM-B10-20S-G14-3


manifold block VABM-B10-20S-G14-3 Grid dimension=22 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=3, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=439 g
Bloque de conexión VABM-B10-20S-G14-3 Dimensión de rejilla=22 mm, Posición de montaje=cualquier, Número máx. de posiciones de válvulas=3, Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, Peso del producto=439 g Número máximo de posiciones de válvulas=3, Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, Peso del producto=439 g

Información técnica


Atributos
Tiporegleta de bornes p
59,10 € Sin IVA
/ unidad
71,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días