Referencias
Festo:VABM-L1-18S-G38-4
Rubix:799147211000
fabricante:574457
EAN:4052568223373

Documentos
Detalles de producto : VABM-L1-18S-G38-4
Regleta de distribución VABM-L1-18S-G38-4 Dimensión de la rejilla=19 mm, Número máx. de posiciones de válvulas=16, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Homologación=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 426 g |
|---|---|
| Tipo | regleta de conexión para vuvg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,22 € Sin IVA
/ unidad
109,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días