VABM-L1-10S-G18-8

Regleta VABM-L1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VABM-L1-10S-G18-8
Rubix:798203228000
fabricante:566564
EAN:4052568214302
VABM-L1-10S-G18-8 Manifold strip

Resumen técnico

Tiporegleta de conectores para vuvg
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VABM-L1-10S-G18-8


Regleta de distribución VABM-L1-10S-G18-8 Dimensión de la rejilla=10,5 mm, Número máx. de posiciones de válvulas=16, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Homologación=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Información técnica


Atributos
Peso neto158,74 g
Tiporegleta de conectores para vuvg
82,94 € Sin IVA
/ unidad
100,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días