AMC510-06D

Limpiador de escape AMC

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:AMC510-06D
Rubix:798709861000
fabricante:AMC510-06D
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : AMC510-06D


Los limpiadores de gases de escape de la serie AMC aseguran un aire limpio en la planta y reducen la contaminación acústica en más de 35 dB. La serie AMC también elimina más del 99,9% de la neblina de aceite. Elija entre los estilos de rosca R(PT), NPT o G(PF).
AMC, Desoleador, Sistema métrico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)102x200x102 mm
Peso neto725 g
Tipopurificador
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,62 Sin IVA
/ unidad
138,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días