PS1-E111

Hannifin Válvula solenoide

Ver información técnica
Referencias
Parker:PS1-E111
Rubix:752200011036
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tipoválvula solenoide

Detalles de producto : PS1-E111


La válvula de la serie PS1E es un estilo de apilamiento interno pilotado por aire con bobinas enchufables. Las funciones de válvula disponibles son 3/2, y 5/2 de solenoide simple y doble. Cada válvula está cableada individualmente con un conductor separado. Hay disponibles supresores de sobretensión con un LED indicador que se montan entre la bobina y el cuerpo de la válvula. El funcionamiento con piloto interno significa que la presión de suministro en el puerto nº 1 se dirige al extremo de la válvula, donde el operador de solenoide, cuando se acciona, permite el paso de la presión de suministro, que se aplica entonces al pistón para desplazar el carrete.
Tipo de accionamiento: Solenoide accionado por aire
Material del cuerpo: Poliamida rellena de vidrio
División: División de movimiento eléctrico y neumático - Europa
Conexión eléctrica: regleta de terminales
Protocolo de bus de campo: n/a
Función: 3/2 vías normalmente cerrada
Tensión de entrada: 12 a 48 VCC, 120/240 VCA
Lubricante: aire lubricado o no lubricado
Caudal máximo: 0,16, n/a
Medio: aire
Caudal mínimo: 0,14
Presión mínima de funcionamiento: 40
Tipo de montaje: apilable
Coeficiente de caudal nominal: n/a
Número de salidas del colector: n/a
Número de puertos: 3
Número de posiciones: 2
Temperatura de funcionamiento: -15 a +60, +5 a +140
Funcionalidad de anulación: Anulaciones manuales sin bloqueo y con bloqueo
Tamaño del puerto: 4 mm
Tipo de puerto: Conexiones de tubo a presión
Tipo de puerto: Push-in Ø 4 mm
Consumo de energía: 1,2 W, 1,6 VA
Presión nominal: 40 a 120, 3 a 8,2
Material del sello: Válvula: poliuretano | Juntas: nitrilo (Buna N)
Serie: Módulo electroneumático
Especificaciones cumplidas: n/a, IP20
Tipo de válvula: -

Cualidades

Procesamiento diverso
Automatización de fábricas
Características/beneficios
Diversos accionamientos manuales
Rangos de tensión
Alto caudal
Baja potencia
Versión móvil
Versión alimentaria

Aplicaciones

Pilotaje de válvulas;Pilotaje de pequeños actuadores;Soplado

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,71 Sin IVA
/ unidad
73,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días