Referencias
Festo:VABM-L1-14W-G14-16-GR
Rubix:799147313000
fabricante:573508
EAN:4052568220853

Documentos
Detalles de producto : VABM-L1-14W-G14-16-GR
Manifold strip VABM-L1-14W-G14-16-GR Grid dimension=16 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=16, Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Regleta de bornes VABM-L1-14W-G14-16-GR Dimensión de la rejilla=16 mm, Posición de montaje=cualquier, Máx. Número máx. de posiciones de válvulas=16, Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, Temperatura de almacenaje=-20 - 60 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2462 g |
|---|---|
| Tipo | regleta de bornes para vuvg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
327,00 € Sin IVA
/ unidad
395,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días