Referencias
Festo:VABM-B10-30S-G12-10
Rubix:799147219000
fabricante:8026385
EAN:4052568280062
Documentos
Detalles de producto : VABM-B10-30S-G12-10
manifold block VABM-B10-30S-G12-10 Grid dimension=32 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=10, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=2555 g
Bloque de conexión VABM-B10-30S-G12-10 Dimensión de la rejilla=32 mm, Posición de montaje=cualquier, Número máximo de posiciones de válvulas=10, Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, Peso del producto=2555 g Número máximo de posiciones de válvulas=10, Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, Peso del producto=2555 g
Información técnica
Atributos
| Tipo | regleta de bornes |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
330,50 € Sin IVA
/ unidad
399,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días