VABD-L1-18X-S-G14

Junta VABD

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VABD-L1-18X-S-G14
Rubix:799147122000
fabricante:574479
EAN:4052568059385
VABD-L1-18X-S-G14 Seal

Resumen técnico

Tipoelemento de sellado y separación
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VABD-L1-18X-S-G14


Seal VABD-L1-18X-S-G14 Corrosion resistance classification CRC=2, Materials note=Conforms to RoHS, Materials information for seals=NBR
Junta VABD-L1-18X-S-G14 Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, información sobre el material=Conformidad con RoHS, información sobre el material juntas=NBR

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)70x18x6 mm
Peso neto6,28 g
Tipoelemento de sellado y separación
1,88 € Sin IVA
/ unidad
2,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días