Referencias
Festo:VACF-B-C1-1A
Rubix:798798852000
fabricante:8030813
EAN:4052568280956
Documentos
Detalles de producto : VACF-B-C1-1A
Bobina magnética VACF-B-C1-1A Tipo C Esquema de conexión, según EN 175 301, 24 V AC/50-60 Hz Posición de montaje =Cualquiera, Relación de conmutación=100%, Clase de aislamiento=H, Datos característicos de la bobina=24 V AC: 50/60 Hz, Potencia de arranque 3,9 VA, Potencia de mantenimiento 2,6 VA, Fluctuación de tensión admisible=+/- 10 %, Tensión de alimentación admisible=+/- 10 %.
Bobina VACF-B-C1-1A Esquema de conexiones forma C, según EN 175 301, 24 V AC/50-60 Hz. Posición de montaje=cualquier, ciclo de trabajo=100%, clase de aislamiento=H, características de la bobina=24 V AC: 50/60 Hz, potencia de arranque 3,9 VA, potencia de mantenimiento 2,6 VA, fluctuaciones de tensión admisibles=+/- 10 %.
Información técnica
Atributos
| Tipo | bobina magnética sin protección contra explosiones |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,60 € Sin IVA
/ unidad
15,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días