Referencias
Festo:VABB-L1-10-S
Rubix:798203370000
fabricante:566462
EAN:4052568057299

Documentos
Detalles de producto : VABB-L1-10-S
Placa ciega VABB-L1-10-S Dimensión de la rejilla=10,5 mm, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Autorización=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL)), Nota sobre los materiales=Conforme a RoHS
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12,1 g |
|---|---|
| Tipo | placa de cubierta para vuvg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,82 € Sin IVA
/ unidad
7,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días