Referencias
Ref. sustituida:3975514
GISS Cutline:892308
Rubix:799046826000
EAN:3660338448874

Documentos
Detalles de producto : REGLA INOX SEMIRIGIDA 300 MM
Normas: MID II
REGLA INOX SEMIRIGIDA 300 MM
Cualidades
Métrico
Aplicaciones
Reglas de acero inoxidable
Fabricadas en acero inoxidable
Graduación grabada para una lectura clara
Superficie cromada mate sin deslumbramiento
Fabricadas en acero inoxidable
Graduación grabada para una lectura clara
Superficie cromada mate sin deslumbramiento
Información técnica
Atributos
| Longitud | 300 mm |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Peso | 70 g |
| Tipo | regla semirrígida |
| Precisión | clase ii |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,03 € Sin IVA
/ unidad
2,46 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días