Referencias
Ref. sustituida:1695960
GISS Cutline:892310
Rubix:799046825000
EAN:3660338448881

Documentos
Detalles de producto : REGLA INOX SEMIRIGIDA 500 MM
Normas: MID II
REGLA INOX SEMIRIGIDA 500 MM
Cualidades
Métrico
Aplicaciones
Reglas de acero inoxidable
Fabricadas en acero inoxidable
Graduación grabada para una lectura clara
Superficie cromada mate sin deslumbramiento
Fabricadas en acero inoxidable
Graduación grabada para una lectura clara
Superficie cromada mate sin deslumbramiento
Información técnica
Atributos
| Longitud | 500 mm |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Peso | 125 g |
| Tipo | regla semirrígida |
| Precisión | clase ii |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,66 € Sin IVA
/ unidad
5,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días