Referencias
Beta Tools:1682 300
Rubix:798165160000
fabricante:016820030
EAN:8014230086026

Documentos
Detalles de producto : 1682 300-REGLAS FLEXIBLES GRADUADAS
Reglas flexibles graduadas de acero inoxidable
Cualidades
Reglas flexibles graduadas de acero inoxidable
Aplicaciones
Herramientas de medición y marcación
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 320x50x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 16,1 g |
| Longitud | 300 mm |
| Tipo | beta 1682 300-flexible graduated rules |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
