Referencias
Bahco:SR1000-MM
Rubix:799021128000
EAN:7314150302857

Detalles de producto : REGLA ACERO INOXIDABLE SR 35 MM
• 2CR13 de acero inoxidable.
• Versión métrica.
• Escala en negrita negra sobre un fondo de metal plateado.
• La versión imperial incluye una tabla de conversión a medidas métricas en la parte trasera.
• Se suministran en un estuche.
Regla de acero inoxidable Bahco SR1000-MM de 1000 mm en acero inoxidable 2CR13. Para trazado preciso, versión métrica y en funda de almacenamiento.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 1000 mm |
|---|---|
| Material | acero inoxidable 2cr13 |
| Peso | 390 g |
| Tipo | regla de acero inoxidable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,45 € Sin IVA
/ unidad
16,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
