Referencias
Ref. sustituida:865226
GISS Cutline:892303
Rubix:799046831000
EAN:3660338448836

Documentos
Detalles de producto : REGLA INOX SEMIRIGIDA 100 MM
Normas: MID II
REGLA INOX SEMIRIGIDA 100 MM
Cualidades
Métrico
Aplicaciones
Reglas de acero inoxidable
Fabricadas en acero inoxidable
Graduación grabada para una lectura clara
Superficie cromada mate sin deslumbramiento
Fabricadas en acero inoxidable
Graduación grabada para una lectura clara
Superficie cromada mate sin deslumbramiento
Información técnica
Atributos
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Peso | 16 g |
| Tipo | regla semirrígida |
| Precisión | clase ii |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,99 € Sin IVA
/ unidad
1,20 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días