DELA.1056.1000 REGLETA INOX

DELA.1056 - Regletas «largas» semirrígidas INOX - 1 cara

Ver información técnica
Referencias
Facom:DELA.1056.1000
Rubix:798548063000
EAN:3662424023507
brand logo
Resumen técnico
Longitud1000 mm
Materialacero inoxidable 18% cr - 8% ni
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DELA.1056.1000 REGLETA INOX


• Grabadas en una cara. • Un borde en mm - Un borde en 1/2 mm. • Graduación en mm en los dos bordes para las referencias: DELA.1056.06 - DELA.1056.07 - DELA.1056.08. • INOX 18 % Cr - 8 % Ni. • Tratamiento antirreflejos. • La Clase II, según la reglamentación, hace referencia a las regletas de longitud superior o igual a 500 mm.
REGLETA INOX 1 CARA 1000MM

Información técnica


Atributos
Peso neto214 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)1025x30x2 mm
Peso con embalaje214 g
Longitud1000 mm
Materialacero inoxidable 18% cr - 8% ni
Precisión1 mm - 1/2 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,70 Sin IVA
/ unidad
38,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días