Referencias
Izar cutting tools sal:30256
Rubix:798798671000
fabricante:BROCA SDS PLUS HORMIGON 8X260 MM 1890
Detalles de producto : BROCA SDS PLUS HORMIGON 8X260 MM 1890
Grupo Materiales Trabajo: Construcción
Material específico Trabajo: Hormigón//Hormigón Bloque
Percusión: Sí
Tipo Mango: SDS plus
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
Material específico Trabajo: Hormigón//Hormigón Bloque
Percusión: Sí
Tipo Mango: SDS plus
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
Cualidades
Uso en Hormigón y Bloques de Hormigón
Puntos de Desbaste efecto "Demolición" que producen micro-fisuras en el material
Chaflanes de Acero Corrugado 35% más extenso que previenen daños laterales en la punta
Puntos de Desbaste efecto "Demolición" que producen micro-fisuras en el material
Chaflanes de Acero Corrugado 35% más extenso que previenen daños laterales en la punta
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 8 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 200 mm |
| Material del cuerpo | carburo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
