JUEGO 12 U. BROCA HORMIGON SDS PLUS TRIAX D.10X260 MM

Juego de 12 brocas para taladrar para hormigón sds-plus “triax”

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:866772
Rubix:799177673000
EAN:3660338208546
SET OF 12 SDS-PLUS “Triax” CONCRETE DRILL BITS Drilling diameter mm 10
Resumen técnico
Longitud total260 mm
Diámetro de perforación10 mm
Longitud de corte200 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : JUEGO 12 U. BROCA HORMIGON SDS PLUS TRIAX D.10X260 MM


Juego de 12 brocas para taladrar para hormigón sds-plus “triax”

Información técnica


Atributos
Longitud total260 mm
Diámetro de perforación10 mm
Longitud de corte200 mm
Material del cuerpoacero
Tipo de colasds plus
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,55 Sin IVA
/ unidad
197,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días