BROCA SDS MAX D.18X200 MM

Broca sds max

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:652535
Rubix:799177867000
EAN:3660338000690
Drill-bit SDS MAX Drilling diameter mm 18x200
Resumen técnico
Longitud total340 mm
Diámetro de perforación18 mm
Longitud de corte200 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : BROCA SDS MAX D.18X200 MM


Cabezal 6 brocas.
Punta autocentrante.
Hélice de tipo progresivo.
Utilización: escayola, piedra, hormigón, granito, mármol, ladrillo macizo, hormigón armado.

Información técnica


Atributos
Longitud total340 mm
Diámetro de perforación18 mm
Longitud de corte200 mm
Material del cuerpoacero
Tipo de colasds max
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,44 Sin IVA
/ unidad
138,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días