BROCA 8.0 MM PARA HORMIGON CON PUNTA DE CARBURO


Drill Bit

Referencias
bahco:4641-8-120
rubix:799021132000
ean:7314150383054
Resumen técnico
Longitud total120 mm
Longitud de corte70 mm
Material del cuerpoAcero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA 8.0 MM PARA HORMIGON CON PUNTA DE CARBURO


Cualidades

•Carbide tip ensures high drilling capacity and long-life
High resistance to wear and torsion stresses
Size range 3 mm to 25 mm
Shank of low-alloy, hardened and tempered tool steel
Black-oxidised surface with ground diameter

Información técnica


Atributos
Longitud total120 mm
Longitud de corte70 mm
Material del cuerpoAcero
Diámetro de cola8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,00 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días