Referencias
Izar cutting tools sal:18538
Rubix:798734067000
Detalles de producto : BROCA SDS PLUS HORMIGON 6X160 MM 1890
Grupo Materiales Trabajo: Construcción
Material específico Trabajo: Hormigón//Hormigón Bloque
Percusión: 1
Tipo Mango: SDS plus
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
BROCA SDS PLUS HORMIGON - 1890 - 6,00x160 mm
Cualidades
Uso en Hormigón y Bloques de Hormigón
Puntos de Desbaste efecto "Demolición" que producen micro-fisuras en el material
Chaflanes de Acero Corrugado 35% más extenso que previenen daños laterales en la punta
Información técnica
Atributos
| Material del cuerpo | carburo |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,27 € Sin IVA
/ unidad
3,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días



