HUSILLO SDS-PLUS CORONA LIGERA 105 MM 1696
REF. 1696 HUSILLO-BROCA-LLAVE CORONA LIGERA
Ver información técnicaReferencias
Izar cutting tools sal:18858
Rubix:798498854000
fabricante:1696-18858
Detalles de producto : HUSILLO SDS-PLUS CORONA LIGERA 105 MM 1696
Diámetro Corte: 8mm
Especial para…: corona
Grupo Materiales Trabajo: Construcción
Material específico Trabajo: Hormigón Bloque//Ladrillo
Operación: Taladrado
Especial para…: corona
Grupo Materiales Trabajo: Construcción
Material específico Trabajo: Hormigón Bloque//Ladrillo
Operación: Taladrado
Cualidades
Más robusta para un mejor trabajo en hormigón, bloques de hormigón y ladrillo
Nueva geometría de canales mejorada
Diente de Metal Duro para una calidad profesional
SDS plus
Nueva geometría de canales mejorada
Diente de Metal Duro para una calidad profesional
SDS plus
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 105 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,73 € Sin IVA
/ unidad
27,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
