Referencias
Festo:VEAB-L-26-D2-Q4-V2-1R1
Rubix:799261037000
fabricante:8153675
EAN:4052568579913

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.01 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 2 bar |
Detalles de producto : VEAB-L-26-D2-Q4-V2-1R1
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Lead titanium zirconium oxide
CAS: 12626-81-2
CAS: 12626-81-2
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.01 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 2 bar |
| Flujo | 1 l/h |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
409,01 € Sin IVA
/ unidad
494,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días