Referencias
Festo:VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-LK-S1
Rubix:799264741000
fabricante:8024262
EAN:4052568279004
Documentos
Detalles de producto : VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-LK-S1
regulador de presión proporcional VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-LK-S1 Diámetro nominal, presurización=8 mm, Diámetro nominal, escape=7 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=Cualquiera
Regulador de presión proporcional VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-LK-S1 8024262
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.06 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
821,54 € Sin IVA
/ unidad
994,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días