MS4-LRB-1/4-D6-A8-AS

MS4-LR Válvula reguladora de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS4-LRB-1/4-D6-A8-AS
Rubix:798198884000
fabricante:529477
EAN:4052568085247
MS4-LRB-1/4-D6-A8-AS Pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.3 bar
Presión de servicio máx.7 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS4-LRB-1/4-D6-A8-AS


Regulador de presión MS4-LRB-1/4-D6-A8-AS para montaje en colector, presión de salida máxima 7 bar, con adaptador G1/8 para manómetro según EN 837, puerto P2 en la cara posterior. Tamaño=4, Serie=MS, Bloqueo del actuador=(* perilla giratoria con bloqueo, * con accesorios, bloqueable), Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=(* regulador de diafragma controlado directamente, * con suministro de aire comprimido en bucle)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)140x55x80 mm
Peso neto287 g
Presión de servicio mín.0.3 bar
Presión de servicio máx.7 bar
47,41 € Sin IVA
/ unidad
57,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días