Referencias
Festo:LFR-1-D-5M-O-MAXI
Rubix:799269790000
fabricante:192619
EAN:4052568152628

Documentos
Detalles de producto : LFR-1-D-5M-O-MAXI
válvula reguladora de filtro LFR-1-D-5M-O-MAXI con cubierta protectora metálica, sin manómetro, finura de filtrado 5 µm.. Con purga manual de condensados. Tamaño=Maxi, Serie=D, Seguridad de operación=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=vertical +/- 5°, Finura de filtrado=5 µm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1628 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1 '' |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Material | zinc fundido |
| Tasa de flujo volumétrico | 8000 l/min |
| Tamaño de diseño | 252 |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Conexión 1 | g1 |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
361,09 € Sin IVA
/ unidad
436,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días