FRC-3/4-D-O-MIDI

Unidad de servicio FRC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FRC-3/4-D-O-MIDI
Rubix:798197582000
fabricante:162743
EAN:4052568132552
FRC-3/4-D-O-MIDI Service unit

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRC-3/4-D-O-MIDI


Unidad de servicio FRC-3/4-D-O-MIDI combinación filtro/regulador/lubricador, filtro 40 µm, con protector metálico del vaso. Con desagüe de condensado manual. Sin manómetro. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Desagüe de condensado=rotativo manual

Información técnica


Atributos
Peso neto1790 g
Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Materialzinc fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico2600 l/min
Tamaño de diseño0
230,12 Sin IVA
/ unidad
278,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días